クッション紙袋

クッション紙袋 - 小林クッション紙袋 - 小林クッション紙袋 - 小林

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
底のある袋状のタイプ。開口部をねじって簡易包装や卓上シーラーでも封緘可能です。

用途梱包の緩衝材に。
注意
※商品画像はイメージです。実際の製品とは色が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77051233610-081210881箱(2000枚)国産紙800.1966000
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051249610-081220881箱(2000枚)国産紙1300.251212000
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051258610-081230881箱(1000枚)国産紙1950.2599000
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする