カラーサーマル紙 58mm幅 水色

カラーサーマル紙 58mm幅 水色 - 小林カラーサーマル紙 58mm幅 水色 - 小林

淡い水色がきれいなレジロールです。
水色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。

用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙水色
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※モニターにより、製品画像にモアレ(干渉縞)が発生することがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※本製品は色がついているのは外側のみです。内側は白地になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧めいたします。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77051443230-040070501箱(50巻)
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051459230-040070051箱(20巻)
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051468230-040070091箱(8巻)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする