小林
ファンシーレジ用紙 80mm幅 秋 クリーム クリーム
ファンシーレジ用紙に秋柄が仲間入りです。
他店との差別化にもってこいのレシートです。
『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途
全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
幅(mm)
80
種別
感熱紙
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
色
クリーム
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77053595
230-06493000
1箱(50巻)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053604
230-06493005
1箱(20巻)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053613
230-06493009
1箱(8巻)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053629
230-06493013
1箱(3巻)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません