フラットリング

フラットリング - 浅野金属工業

側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。

材質SUS304サイズ13×180寸法d(mm)13寸法D(mm)180寸法t(mm)11質量(g)630使用荷重(kg)280内容量1個
関連資料:(0.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049867AK18372F
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする