浅野金属工業
ライトスパイキSG-K
材質
特殊ステンレス
サイズ
22S
質量(g)
450
寸法L(mm)
260
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
155
内容量
1本
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77050043
AK4275
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください