曜日別特売

ライトスパイキSG

ライトスパイキSG - 浅野金属工業

ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。
徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。
先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。
スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。
ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品

材質特殊ステンレス内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77050059AK429525S25300110190375
オープン
8,298
9,128(税込)
27日以内出荷
返品不可
77050068AK429625L25350130220465
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
77050077AK429728S28350130220535
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77050086AK429828L28400130270600
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77050095AK429932L32400130270750
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする