曜日別特売

Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要

Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡

【モニター】
7インチタッチパネル、操作簡単
ハイビジョン解像度
マウス操作も可能(別売り)
18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り)
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
カメラとモニター&APP双方向音声通話
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
カメラ最大4台接続
最大128GB microSDカード対応
【カメラ】
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル

防塵防水性能IP66入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線出力【ビデオ】LCDモニターモニターサイズ7インチタッチパネル解像度1024×600ピクセル音声入力マイク内蔵音声出力スピーカー内蔵映像圧縮方式H.264/H265音声圧縮方式G711A/AAC録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存保存方法microSDカード保存インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A消費電力(W)≦10動作温度範囲(℃)-10~50寸法(mm)191×123×31.5(モニター)質量(g)≦500(モニター)連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時画素数300万センサー1/3”CMOSセンサーシャッターシャッターアダプティブ仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB使用場所屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77053857JA-T6204-PO1031-WP
44,800
41,781
45,959(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする