Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ

Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ - 水鏡

300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応

画素数300万センサー1/2.7”CMOS Sensorシャッター自動シャッターレンズF2.0,広角104°モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクションダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)映像圧縮方式H.2645/H.264解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整対応プライバシーマスキング/クラウド保存保存形式microSDカード最大128GB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)電源DC5V/1A microUSB仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz使用場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77053875JA-CA43
5,580
5,223
5,745(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする