車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識

車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識 - 東洋防災車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識 - 東洋防災

車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。
【使用区分別】
小型車両(車幅1.70m以下)/サイズ:110×510mm
大型車両(車幅1.98m以下)/サイズ:120×600mm
それ以上(車幅1.98m以上)/サイズ:150×750mm

文字内容高圧ガス内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
種別
寸法(縦×横)(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77139248P-3Kビス止め鉄板片面110×510上部3ヶ所
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
77139257P-3Rビス止め鉄板両面110×510下穴3ヶ所
4,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139266P-3MGマグネットシートマグネットシート110×510-
4,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139275P-3Sステッカーステッカー110×510-
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139284P-2AKビス止め鉄板片面120×600上部3ヶ所
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
77139293P-2ARビス止め鉄板両面120×600下穴3ヶ所
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139309P-2AMGマグネットシートマグネットシート120×600-
4,750
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139318P-2ASステッカーステッカー120×600-
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139327P-2BKビス止め鉄板片面150×750上部3ヶ所
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
77139336P-2BSステッカーステッカー150×750-
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする