東洋防災
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。
【使用区分例】
危険物移動タンク(タンクローリー車)/寸法:0.3m平方以上0.4メートル平方以下
その他の危険物を運搬する車両/寸法:0.3メートル平方
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
文字内容
危
毒
材質
反射ステッカー
反射ステッカー+マグネット
鉄板
寸法(mm)
300×300
400×400
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
材質
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77139345
P-400BK
危
鉄板
鉄板ビーズライト片面
400×400
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139354
P-400KK
危
鉄板
鉄板反射シート片面
400×400
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139363
P-400KR
危
鉄板
鉄板反射シート両面
400×400
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139379
P-300BK
危
鉄板
鉄板ビーズライト片面
300×300
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139388
P-300KK
危
鉄板
鉄板反射シート片面
300×300
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139397
P-300KR
危
鉄板
鉄板反射シート両面
300×300
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139406
P-400MG
危
反射ステッカー+マグネット
-
400×400
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139415
P-400S
危
反射ステッカー
-
400×400
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139424
P-300MG
危
反射ステッカー+マグネット
-
300×300
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139433
P-300S
危
反射ステッカー
-
300×300
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139449
P-4
毒
鉄板
-
300×300
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください