東洋防災
危険物標識
危険物標識(K板)(消防法規格品)ヨコ型です。
取付方式
4スミ4Φ穴
材質
鉄板
タイプ
ヨコ型
寸法(縦×横)(mm)
300×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77139458
MK-25
給油中エンジン停止
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
77139467
MK-26
危険物製造所
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139476
MK-27
危険物屋内貯蔵所
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77139485
MK-28
危険物屋外タンク貯蔵所
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77139494
MK-29
危険物屋内タンク貯蔵所
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77139503
MK-31
危険物給油取扱所
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139519
MK-32
危険物一般取扱所
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77139528
MK-33
危険物地下タンク貯蔵所
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77139537
MK-34
危険物屋外貯蔵所
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください