曜日別特売

有機溶剤中毒予防規則標識

有機溶剤中毒予防規則標識 - 東洋防災有機溶剤中毒予防規則標識 - 東洋防災有機溶剤中毒予防規則標識 - 東洋防災

有機溶剤中毒予防規則標識です。

材質ステッカータイプタテ型寸法(縦×横)(mm)100×50内容量1組(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140474有機1第一種有機溶剤等
2,400
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
77140483有機2第二種有機溶剤等
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
77140499有機3第三種有機溶剤等
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする