曜日別特売

両面テープ

両面テープ - 寺岡製作所両面テープ - 寺岡製作所両面テープ - 寺岡製作所
(3件のレビュー)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。

用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前に必ず目立たないところで試してから使用してください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。詳細は各製品ページご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77053909NO.77831巻半透明5200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
219
241(税込)
当日出荷
77053918NO.77831巻半透明10200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
77053927NO.77831巻半透明15200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
77053936NO.77831巻半透明20200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
349
384(税込)
当日出荷
77053945NO.77831巻半透明25200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
77053954NO.77831巻半透明30200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
519
571(税込)
当日出荷
77053963NO.77831巻半透明40200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
77053979NO.77831巻半透明50200.13不織布22.83(2325)N/25mm[gf]柔軟性、耐熱性固定・仮止め用
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
60321217NO.77831箱(60個)半透明25-0.13不織布---
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
60321226NO.77831箱(48個)半透明30-0.13不織布---
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
60321235NO.77831箱(36個)半透明40-0.13不織布---
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
60321251NO.77831箱(30個)半透明50-0.13不織布---
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 軽度の固定作業
製造業

プラスチック製品のはめ込み部品の隙間を埋めるように使用して固定。厚みが丁度良く用途に適していた。外すこともあるので接着剤ではなくこちらを選択。

対象商品 : 77053979
2024-08-01
用途: ガードの取付に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

門柱にガードを取付けに使用しました。
粘着力も高く屋外で使用出来ています。

対象商品 : 77053945
2023-01-31
用途: アクリルプレートの接着用として

いろいろ試したがこちらの両面テープに行き着いた。剥がれ落ちるようなこともない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする