曜日別特売

自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T

自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T - 明治機械製作所

FINER-FORCE重力式の特長を承継。
塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。
薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。
小空気量でのワイドパターンを実現。
メタリック・パールベースに最適。

用途自動車補修用適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)100吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式最大有効パターン(mm)220内容量1丁
注意
※用途以外には使用しないでください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※画像は参考画像です。各製品の仕様につきましては詳細ページご確認ください。
※カップは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77054015FINER-FORCE S T
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする