hockman
マイクロジェット#740110-CE (噴霧機)
細かい粒子で奥まで届く!
小型軽量の電動ミスト機。
寸法(縦×横)(mm)
260×390
直径(Φmm)
220(タンク)
質量(kg)
約3.5
タンク容量(L)
3.8
吐出量(L/min)
0~250
タイプ
ULV・ミスト兼用
利用場所
屋内屋外両用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77054085
-
オープン
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください