hockman
トライジェット#620810-CE (噴霧機)
高機能でお買い得な1 台!
空間噴霧から残留噴霧までこなす高性能機。
寸法(縦×横)(mm)
310×390
直径(Φmm)
220(タンク)
質量(kg)
約3.5
タンク容量(L)
3.8
吐出量(L/min)
0~270
タイプ
ミスト機
利用場所
屋内屋外両用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77054094
-
オープン
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください