ライフル噴口 PN-1

ライフル噴口 PN-1 - 永田製作所

レバーを握ることにより任意のスプレーパターンに変化させることができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応できます。
また、一定噴霧角度の作業にはカンが装備されておりレバーをはなしても防除作業ができます。

圧力(MPa)1.5/2.0/2.5/3.0(噴霧状態)水量(L/min)【直射】5.5/6.5/7.3/8.0、【噴霧】3.0/3.5/3.7/4.0到達距離(m)【直射】9.0/9.5/10.0/10.5、【噴霧】3.5/4.0/4.5/5.0全長(mm)290質量(g)540機能ストップ機能/切替機能内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書をよくお読みください。
※作業時の安全に心がけましょう。
※記載の商品は改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77054347-
18,500
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする