エヤローチP

エヤローチP - 住化エンバイロメンタルサイエンス
(1件のレビュー)
適合害虫チャバネゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ、クロゴキブリ等成分イミプロトリン:1缶中(420mL)中2.8g特性即効性(フラッシング効果)医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77054408-
1,420
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77054408
2023-12-15
用途: お店用G退治
飲食業

これスゴい
市販で売られてるスプレータイプのものだと、ビショビショになるまでかけてもGは弱らないのにコレ細いノズルでシュっとかけた瞬間から動きに変化が、すぐに弱ってイチコロです
市販品はなんなん?予防対策にも使えて出会えた事に感謝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする