曜日別特売

ハチノックV

ハチノックV - 住化エンバイロメンタルサイエンス
(5件のレビュー)

ハチの被害は意外なほど大きなものです。日本国内で毎年のように40~70人の死亡例が報告されています。
とくに、一度刺された経験のある人はショック症状を引き起こし、呼吸困難に陥ることもあるといわれています。
住宅で巣を発見したとき、農作業の邪魔になるとき、キャンプなどの野外活動にぜひ「ハチノック」をご準備下さい。

適合害虫アシナガバチ、スズメバチ等有効成分d-d-T80プラレトリン(ピレスロイド系薬剤)、LPG、窒素利用場所屋外内容量1本(480mL)
注意
※ハチの巣の駆除に使用してください。
※巣を安全に処理するためには風上から3m程度離れて大量に噴射してください。
※ハチがノックダウンし、巣から落下するのを確認してから、巣の基根を残すことなく巣全体を取り除いて下さい。
※ハチノックLは業務用です。
※一般の方は使用しないでください。
※止むを得ずお使いになる場合は、駆除専門業者の指導のもとでお使いください。
※アンモニアは、ハチ刺されに使わないでください。皮膚炎を起こす危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77054435-
2,600
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 蜂駆除

屋根裏に住み着かれてしまい、市販のバズーカタイプのものを何本も使用したが、全く効かず。少々高いと思っていたが、こちらを使用したところ、もう1か月以上は経つが、蜂が出てこなくなりました。
最初からこっちを使っておけば良かったと後悔。

対象商品 : 77054435
2023-08-10
用途: ハチの巣駆除

市販のものとは比べものにならないくらい効果抜群でした。

対象商品 : 77054435
2023-10-12
用途: スズメバチなどの駆除
あすなろ商会その他業種

長年使用しているが効果は抜群で、安心して駆除作業ができる。
但し、噴出量が多いので無駄な液だれが多くなり、すぐに消耗してしまう。
もう少しノズル径を細くするなどして噴出量を少なくすることはできないでしょうか?

対象商品 : 77054435
2022-08-19
用途: 蜂の駆除
箕面山瀧安寺サービス業

薬剤がかかればすぐに絶命します。駆除作業には必須のアイテムです。

対象商品 : 77054435
2022-08-08
用途: 蜂の巣駆除作業
奈良市役所その他業種

遊歩道や街路樹付近の茂みにスズメ蜂や足長蜂の巣が多く、駆除の依頼が多く発生する時期となり、使用頻度が増した。近くのホームセンター等では取り扱いが少なく今回発注させていただきました。
ハチノックは効果が早く、少量でも触れれば蜂は動けなくなるので作業が安心して行える、Vは容量も多いので数箇所の駆除に持ち込みが少なくて良いが、Lで1箇所に1本と比較はしてみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする