曜日別特売

アルミパンチングメタル 1.0t丸十

アルミパンチングメタル 1.0t丸十 - 田中金網アルミパンチングメタル 1.0t丸十 - 田中金網
(3件のレビュー)

好みのサイズにカットできる金属板

寸法(縦×横)(mm)500×1000厚さ(mm)1材質アルミ種別侵入防止内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77054496-
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77054496
2023-09-22
用途: 害獣の侵入口封鎖
はちバスターその他業種

本当に使いやすい商品でした。狭い場所も簡単に加工できるので重宝しました。

対象商品 : 77054496
2023-04-23
用途: ユンボのエンジンルーム換気用
村秀丸農・林・水産業

アルミなので加工もしやすく、錆が出ないのも良いです。

対象商品 : 77054496
2023-03-28
用途: 建物の穴閉鎖
その他業種

切断や加工しやすいため、初心者にも安易に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする