田中金網
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)
910
長さ(m)
30
網目(mm)
10
寸法(mm)
0.85(線型)
種別
侵入防止
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77054505
-
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください