油水分離装置オイルスキマーOST50型

油水分離装置オイルスキマーOST50型 - アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST50型 - アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST50型 - アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST50型 - アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST50型 - アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST50型 - アコージャパン

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。

用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電力(W)15本体質量(kg)約8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
寸法(cm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77054819OST50型425L単相100コンセントなしL:4251200(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054828OST50型425L三相200L:4251200(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054837OST50型475L単相100コンセントなしL:4751300(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054846OST50型475L三相200L:4751300(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054855OST50型525L単相100コンセントなしL:5251400(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054864OST50型525L三相200L:5251400(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054873OST50型575L単相100コンセントなしL:5751500(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054889OST50型575L三相200L:5751500(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054898OST50型625L単相100コンセントなしL:6251600(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054907OST50型625L三相200L:6251600(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054916OST50型675L単相100コンセントなしL:6751700(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054925OST50型675L三相200L:6751700(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054934OST50型775L単相100コンセントなしL:7751900(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054943OST50型775L三相200L:7751900(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054959OST50型875L単相100コンセントなしL:8752100(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054968OST50型875L三相200L:8752100(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054977OST50型975L単相100コンセントなしL:9752300(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054986OST50型975L三相200L:9752300(ベルト)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77054995OST50型1075L単相100コンセントなしL:10752500(ベルト)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77055004OST50型1075L三相200L:10752500(ベルト)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77055013OST50型1275L単相100コンセントなしL:12752900(ベルト)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77055029OST50型1275L三相200L:12752900(ベルト)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする