曜日別特売

スーパーZフィルタ HEPAフィルタ

スーパーZフィルタ HEPAフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)スーパーZフィルタ HEPAフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)スーパーZフィルタ HEPAフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)

0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。

材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
吹出風速(m/s)
定格風量(m3/min)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77125363S-PZ-160-A 610H x610W x80D(パッキンなし)610×610×800.84 at 249 Pa17.05.0610×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125379S-PZ-210-A 610H x760W x80D(パッキンなし)610×760×800.84 at 249 Pa21.06.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125388S-PZ-130-A 610H x305W x150D(パッキンなし)610×305×1501.34 at 249 Pa13.05.5305×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125397S-PZ-270-A 610H x610W x150D(パッキンなし)610×610×1501.34 at 249 Pa27.09.5610×610
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125406S-PZ-340-A 610H x760W x150D(パッキンなし)610×760×1501.34 at 249 Pa34.011.5760×610
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125415S-PZ-425-A 610H x610W x290D(パッキンなし)610×610×2902.10 at 249 Pa42.516.5610×610
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308686S-PZ-130-A 610H x305W x150D(上流側パッキン)610×305×1501.34 at 249 Pa13.05.5305×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308695S-PZ-270-A 610H x610W x150D(上流側パッキン)610×610×1501.34 at 249 Pa27.09.5610×610
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308704S-PZ-425-A 610H x610W x290D(上流側パッキン)610×610×2902.10 at 249 Pa42.516.5610×610
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308720S-PZ-160-A 610H x610W x80D(上流側パッキン)610×610×800.84 at 249 Pa17.05.0610×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308729S-PZ-340-A 610H x760W x150D(上流側パッキン)610×760×1501.34 at 249 Pa34.011.5760×610
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308738S-PZ-210-A 610H x760W x80D(上流側パッキン)610×760×800.84 at 249 Pa21.06.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308887S-PZ-130-A 610H x305W x150D(下流側パッキン)610×305×1501.34 at 249 Pa13.05.5305×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308896S-PZ-270-A 610H x610W x150D(下流側パッキン)610×610×1501.34 at 249 Pa27.09.5610×610
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308905S-PZ-425-A 610H x610W x290D(下流側パッキン)610×610×2902.10 at 249 Pa42.516.5610×610
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308914S-PZ-160-A 610H x610W x80D(下流側パッキン)610×610×800.84 at 249 Pa17.05.0610×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308930S-PZ-340-A 610H x760W x150D(下流側パッキン)610×760×1501.34 at 249 Pa34.011.5760×610
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308939S-PZ-210-A 610H x760W x80D(下流側パッキン)610×760×800.84 at 249 Pa21.06.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309088S-PZ-130-A 610H x305W x150D(上・下両面パッキン)610×305×1501.34 at 249 Pa13.05.5305×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309097S-PZ-270-A 610H x610W x150D(上・下両面パッキン)610×610×1501.34 at 249 Pa27.09.5610×610
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309106S-PZ-425-A 610H x610W x290D(上・下両面パッキン)610×610×2902.10 at 249 Pa42.516.5610×610
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309115S-PZ-160-A 610H x610W x80D(上・下両面パッキン)610×610×800.84 at 249 Pa17.05.0610×610
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309124S-PZ-340-A 610H x760W x150D(上・下両面パッキン)610×760×1501.34 at 249 Pa34.011.5760×610
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309140S-PZ-210-A 610H x760W x80D(上・下両面パッキン)610×760×800.84 at 249 Pa21.06.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする