曜日別特売

水中ポンプ(汚物用) PSP-500S

水中ポンプ(汚物用) PSP-500S - PROSTYLE

汚物排水に強い!
接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。
魅力のコストパフォーマンス
汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。
一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)
農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)

定格出力(W)50Hz:227、60Hz:400電源(V)(単相・交流)100寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5揚程(m)50Hz:8.4、60Hz:11.6口径(Φmm)竹の子:50(1個)コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40吐出量(L/min)(50/60Hz)(口径:50mm)268/300最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)(50/60Hz)
揚程(m)
口径(Φmm)
定格出力(W)
電源(V)
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77055939PSP-500S(口径:50mm)268/30050Hz:8.4、60Hz:11.6竹の子:50(1個)50Hz:227、60Hz:400(単相・交流)10050/60
55,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする