汚物排水に強い!
接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。
魅力のコストパフォーマンス
多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。
一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)
農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
定格出力(W)50Hz:277、60Hz:400電源(V)(単相・交流)100寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7揚程(m)50Hz:6.5、60Hz:9口径(Φmm)竹の子:50(1個)コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40吐出量(L/min)(50/60Hz)(口径:50mm)179/210最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5内容量1台