幅広スピードメジ

幅広スピードメジ - 藤本産業幅広スピードメジ - 藤本産業幅広スピードメジ - 藤本産業幅広スピードメジ - 藤本産業

抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。
モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽
軽重量で施行性が良い
本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。

用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地高さ(mm)100長さ(mm)2000材質ポリエチレン発泡体内容量1箱(6本)
注意
※本製品の設置部は特に路盤の転圧をしっかりしてください。
※剥離剤(市販の油系)を側面に塗布すれば抜きやすくなります。
※施工後は、付着したモルタルを洗い落として保管してください。
※繰り返し使用できます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77122868HS-6060
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77122877HS-8080
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77122886HS-100100
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする