アブソーブ幅広くん

アブソーブ幅広くん - 藤本産業アブソーブ幅広くん - 藤本産業アブソーブ幅広くん - 藤本産業アブソーブ幅広くん - 藤本産業アブソーブ幅広くん - 藤本産業アブソーブ幅広くん - 藤本産業

表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。

用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ高さ(mm)100長さ(mm)1000内容量1セット(6本)
全21種類を絞り込む
幅(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77122895AT-60602.8グリーンG2
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122904AT-60602.8レンガR2
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122913AT-60602.8ブルーBL1
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122929AT-60602.8ブラウンBR2
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122938AT-60602.8ライトブラウンLBR2
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122947AT-60602.8ベージュBE233
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122956AT-60602.8ブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122965AT-80803.7グリーンG2
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122974AT-80803.7レンガR2
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122983AT-80803.7ブルーBL1
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77122999AT-80803.7ブラウンBR2
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123008AT-80803.7ライトブラウンLBR2
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123017AT-80803.7ベージュBE233
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123026AT-80803.7ブラック
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123035AT-1001004.6グリーンG2
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123044AT-1001004.6レンガR2
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123053AT-1001004.6ブルーBL1
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123069AT-1001004.6ブラウンBR2
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123078AT-1001004.6ライトブラウンLBR2
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123087AT-1001004.6ベージュBE233
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77123096AT-1001004.6ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする