デジマチックハイトゲージ

デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)
U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)
U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)
U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)
クランプ(アリ溝付き):902053
ホルダアーム(9×9×50):953638
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
許容誤差
校正証明書
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77123175HDS-30CX1台0~300【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.03-スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA0334.6
91,600
76,980
84,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
77123184HDS-60CX1台0~600【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.05-スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA0336.4
183,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
77123245HDS-30CX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~300【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.03一般校正スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付4.6
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77123254HDS-60CX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~600【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.05一般校正スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付6.4
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77123263HDS-30CX(ミツトヨ実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~300【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.03一般校正スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付4.6
101,490
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77123279HDS-60CX(ミツトヨ実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~600【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.05一般校正スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付6.4
193,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77123288HDS-30CX(JCSS校正証明書付)1セット0~300【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.03JCSS校正証明書スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、JCSS校正証明書付4.6
102,490
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77123297HDS-60CX(JCSS校正証明書付)1セット0~600【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.05JCSS校正証明書スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、JCSS校正証明書付6.4
194,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826696HDS-30CX(英語版一般校正証明書付)1セット0~300【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.03英文校正証明書付スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、英語版校正証明書付4.6
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826714HDS-60CX(英語版一般校正証明書付)1セット0~600【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.05英文校正証明書付スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、英語版校正証明書付6.4
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする