曜日別特売

アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入

アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬アースガーデン お庭の虫コロリ 容器タイプ 8個入 - アース製薬

害虫なんでもこい!(対象害虫をご確認ください)
長時間まちぶせ撃滅
効果約1ヵ月雨に強い(使用環境により異なります)
食いつきが違う、誘う駆除エサ
置いた翌日から効果を実感
さまざまな害虫が好むとろける毒餌で、すごく食いつく
お子様やペットがいるご家庭でも安心な、容器タイプ
たくさん置ける8個入り。一度にたくさん置くと効果的です。
360度どこからでも入れる
雨や散水に強い構造
害虫が入りやすいすべり止めきスロープ形状
安心な指入れ防止設計

用途
1個ずつ折って切り離す。
庭や家のまわり、ベランダなどでナメクジ、ダンゴムシ、ムカデなどが出そうな場所、よく見かける場所に地面に水平になるように置く。
使用の目安:4平方メートルあたり1個。(壁際に置くのが効果的。)
設置後、約1ヵ月間効果がある。(使用環境により異なる。)
対象害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、アリ、アルゼンチンアリ、ヤスデ、ゲジ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、オサムシ、シデムシ、コメツキムシ、ゾウムシ、コガネムシ、カミキリムシ、カツオブシムシ、コクゾウムシ、シバンムシ、コクヌストモドキ、ナガシンクイ、ヒラタムシ、キクイムシ、ハスモンヨトウ、ケムシ、イモムシ、カメムシ、サシガメ、ヨコバイ、グンバイムシ、コオロギ、クモ、ジムカデ、ヤケドムシ使用場所お庭、家のまわり、ベランダ、ウッドデッキ、玄関前にもシリーズ虫コロリアズワン品番65-2350-03利用場所屋外内容量1袋(8個)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※開封後はすぐに使用し、使い切る。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しない。
※薬剤は容器に収容されているので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用する。
※容器は傾けず、地面と水平になるように設置する。
※万一薬剤がこぼれた場合、シミになることがあるので、すぐに水で洗い流すか、拭き取る。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意する。
※本品は食べ物ではない。誤って食べた場合は直ちに本品がメタアルデヒドとジノテフランを含有する商品であることを告げて医師の診療を受ける。
※ペットが誤って食べた場合は直ちに獣医師に相談する。
※設置後回収する際は内容物が流出する可能性があるので注意する。
※皮膚についた場合は直ちに石けんでよく洗い、目に入った場合はすぐに水洗いし、異常を感じた場合は、直ちに医師の診療を受ける。
※長時間水がたまるような場所を避けて設置する。
※使用後は、子供が触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140937-
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする