セーフラン安全用品
通気ビーズクッション
中材にポリエステルわたと通気ビーズを使用し、通気性抜群でムレを防ぎます。
柔らかく程よい厚みで長時間座位の苦痛軽減に効果を発揮。
車椅子や椅子に固定できる紐付き。
抗菌加工ニット生地使用。
用途
オフィス・自動車・車いすなど
色
ネイビー
材質
【表】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中】ポリエステル綿+ビーズ、【裏】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%
寸法(cm)
約40×44×3.5
タイプ
抗菌
アズワン品番
65-2331-72
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77125817
HZ002
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください