セーフラン安全用品
腰サポートクッション
腰と背中のSカーブをしっかりサポート。
低反発ウレタンが腰をしっかり支え、負担を軽減。
車椅子や椅子に固定できるバンド付きでズレ防止。
用途
オフィス・自動車・車いすなど
色
ブルー
材質
【カバー】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%、【本体】側地:ポリエステル95%ポリウレタン5%、【中材】低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
約32×32×10
アズワン品番
65-2331-73
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77125826
HZ003
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください