セーフラン安全用品
サポートクッション
低反発ウレタンが体圧を分散し、おしりに優しくフィットします。
裏面はずれにくいすべり止め加工。
用途
オフィス・自動車・車いすなど
色
ブルー
材質
【カバー】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%、【本体】側地:ポリエステル95%ポリウレタン5%、【中材】低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
約41×40×9
タイプ
裏面すべり止め
アズワン品番
65-2331-74
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77125835
HZ004
¥
3,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください