セーフラン安全用品
防水チェアパッド
洗濯しても乾きやすい薄手のチェアパッドです。
裏面は防水生地を使用している為、いすや車椅子の汚れ防止に重宝します。
抗菌加工ニット生地使用。
用途
オフィス・自動車・車いすなど
色
ネイビー
材質
【表地】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中材】ポリエステル100%(防水加工)、【裏地】ポリエステル100%
寸法(cm)
約45×45
タイプ
抗菌
アズワン品番
65-2331-75
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77125844
HZ005
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください