熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット

熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット - TSM熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット - TSM熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット - TSM熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット - TSM

熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。
ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。
肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。
安心高品質、台湾の専門メーカー製。
自身の身体にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。

用途腰サポーターとして。材質(腰サポーター)ポリエステル、(ラバーバンド)ラテックスフリー合成ゴムブラック有効期限3年セット内容腰サポーター×1、ゴムバンド×1幅(cm)12内容量1セット
注意
※本製品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではございません。
※本来の使用目的以外に使用したり、製品の改造等は絶対にしないでください。
※睡眠時には絶対に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77125966TW005-MM
11,120
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125975TW005-LL
11,120
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125984TW005-XLXL
11,120
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする