曜日別特売

ホームリール

ホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。

用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77123105MQ-2-BG2VCTFK262
3,792
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: パソコン使用時
教育・研究機関

コンパクトでよい。卓上に置く際に滑るので滑り止めがあるとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする