ハタヤリミテッド
ホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途
掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
色
バーガンディー
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×95×205
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77123114
RL-5-BG
2
VCTFK
2
6
5
¥
7,754
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください