ハタヤリミテッド
ホームリール
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途
バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)
1.0
コンセント個数
2
定格電流(A)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×84×215
電線長さ(m)
8
芯数
2P
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77123123
MS-8-BG
バーガンディー
¥
9,906
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
77123157
MS-8-IV
アイボリー
¥
9,906
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください