ハタヤリミテッド
ホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途
ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)
0.3
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×50×110
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77123139
MQ-2-IV
2
VCTFK
2
6
2
¥
3,788
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください