曜日別特売

TACダクト耐摩耐油

TACダクト耐摩耐油 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。
静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)
サイズはΦ38~Φ100
油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。

用途
金属加工の廃油、廃材の輸送
集塵機用途に
ガソリンべーパーの回収用
油分を含む産廃の輸送
穀物・飼料の輸送
使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック内容量1本
注意
※このデータはすべて直管状態の値です。(ダクトホース許容減圧力は、ホース直管状態で両端固定時の数値です)
※許容圧力は最高使用圧力ではありません。
※許容圧力等は金具・バンドの組合せ、使用温度・曲げ状態により変わりますのでご注意願います。
※許容曲げ半径はホースの中心軸までの長さです。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※使用温度範囲は-10~50℃です。
全58種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径(Φmm)
呼び径(inch)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考質量(g/m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
許容減圧力(KPa[mmHg])
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7712389321186-0381381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712390921186-0382381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
7712392721186-0384381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712393621186-0385381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712394521186-0386381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712395421186-0387381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712396321186-0388381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712397921186-0389381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712398821186-03810381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
7712399721186-03820381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712400621186-03830381-1/238.047.19.54600.10[1.02](常温)-66.0[-495](常温)38
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712401521186-050150250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
7712402421186-050250250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
7712403321186-050350250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712404921186-050450250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712405821186-050550250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712406721186-050650250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712407621186-050750250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712408521186-050850250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712409421186-050950250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712410321186-0501050250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712411921186-0502050250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712412821186-0503050250.860.410.55900.07[0.71](常温)-66.0[-495](常温)50
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712413721186-0651652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
7712414621186-0652652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712415521186-0653652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712416421186-0654652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712417321186-0655652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712418921186-0656652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712419821186-0657652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712420721186-0658652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712421621186-0659652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712422521186-06510652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712423421186-06520652-1/264.073.514.87600.05[0.51](常温)-66.0[-495](常温)65
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712424321186-075175376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712425921186-075275376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712426821186-075375376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712427721186-075475376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712428621186-075575376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712429521186-075675376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712430421186-075775376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712431321186-075875376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712432921186-075975376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712433821186-0751075376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712434721186-0752075376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712435621186-0753075376.487.415.19600.05[0.51](常温)-33.0[-248](常温)75
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712436521186-10011004101.6114.216.414400.03[0.31](常温)-33.0[-248](常温)100
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712437421186-10021004101.6114.216.414400.03[0.31](常温)-33.0[-248](常温)100
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712438321186-10031004101.6114.216.414400.03[0.31](常温)-33.0[-248](常温)100
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712439921186-10041004101.6114.216.414400.03[0.31](常温)-33.0[-248](常温)100
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TACダクト耐摩耐油(その1)製品紹介 210128
TACダクト耐摩耐油(その3)静電気防止効果 210128
TACダクト耐摩耐油(その2)耐摩耗性について 210128
TACダクト耐摩耐油(その4)耐油性について 210128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする