TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC
材質
FRPP
ボルト
SUSボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法h(mm)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77124724
92413-038
38
100.9
69.0
68.4
M8×60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
77124733
92413-050
50
124.2
80.9
89.2
M8×75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください