TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
しめTAC用M1ニップルF
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法S
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77124846
92379-025
25
R1
22.0
25.3
80
36
30
オープン
取扱い終了
返品不可
77124855
92379-038
38
R1 1/2
33.1
37.8
96
44
41
オープン
取扱い終了
返品不可
77124864
92379-050
50
R2
45.5
50.5
108
50
54
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった