しめTAC用M1ニップル

しめTAC用M1ニップル - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径(Φmm)
寸法S
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7712491692312-038SUS30438R1 1/234.437.8107.0553441.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712492592312-050SUS30450R243.550.5120.0624154.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712493492312-065SUS30465R2 1/257.363.0132.0724169.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712494392312-075SUS30475R366.976.0149.0834679.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712495992312-100SUS304100R494.0101.0171.09851106.3
オープン
取扱い終了
返品不可
7712496892304-038SS38R1 1/232.637.8107.0553441.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712497792304-050SS50R243.550.5120.0624154.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712498692304-065SS65R2 1/256.363.0132.0724169.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712499592304-075SS75R369.176.0149.0834679.0
オープン
取扱い終了
返品不可
7712500492304-100SS100R496.0101.0171.09851106.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする