晴香堂(旧:オカモト産業)
カーオール(CARALL) サボンタイム ゲル
置き型タイプ
石鹸の香りを集めた消臭剤
清潔感のある香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。
悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合
用途
車用芳香剤
分類
車用芳香剤
取付
置き型
内容量
1個(100g)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77123473
3492
フローラルムスク
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
77123489
3493
マイルドコットン
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77123498
3494
ホワイティシャワー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください