晴香堂(旧:オカモト産業)
カーオール(CARALL) ユニセント ラスター
シルバーの金属なボディがスタイリッシュな車内を演出。存在感のあるシンプルな佇まいが空間に輝きを与えます。
用途
車用芳香剤
分類
車用芳香剤
取付
置き型
内容量
1個(160mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77123823
3526
プラチナシャワー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77123805
3524
ティーアリュール
オープン
取扱い終了
77123814
3525
ホワイトムスク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください