晴香堂(旧:オカモト産業)
カーオール(CARALL) ブラウンマークス ゲル
車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。
こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。
ドリンクホルダーにも設置可能。
優しい香り長続き、リキッドタイプ。
用途
車用芳香剤
香り
ホワイトアンバー
分類
車用芳香剤
取付
置き型
内容量
1個(160mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77123875
3531
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください