蛍光剤入りPOEエアゾール缶 【1234yf用】

蛍光剤入りPOEエアゾール缶 【1234yf用】 - リークラボ・ジャパン

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。

用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤入りセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性内容量1箱(30g×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140876DC-3871-1201
43,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする