POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 - リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 - リークラボ・ジャパン

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。

用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※使用方法は回収機の取扱説明書を参考にしてください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
※本製品が、使用するコンプレッサーに適合するか確認の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
対応
対応冷媒種別
コンプレッサー
適合ガス
成分
容量(mL)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892851LL-500-POE2501本--------
7,040
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
77140903LL-500-POE2501箱(250cc×4缶)1箱(4缶入)冷凍機油(適合車):POER1234yf、R-134aEV&HVR134a/R1234yf兼用ポリオールエステル250蛍光剤なし
31,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする