曜日別特売

蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 - リークラボ・ジャパン

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
蛍光剤入り。

用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(250cc×4缶)
注意
※使用方法は回収機の取扱説明書を参考にしてください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
※本製品が、使用するコンプレッサーに適合するか確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140919LL-500-POE250F
41,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする