蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 - リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 - リークラボ・ジャパン

HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。
R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。

用途車のエアコンに。対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R134a適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※目安は、PAGコンプレッサーオイル量150mlに対し1本をご使用ください。
※現在HV・EV車の電動コンプレッサーには、POEベースの冷凍機油が使われています。蛍光剤を正しく使い分け、詳しくご理解のうえ、安全にご使用ください。
※PAG オイルを電動コンプレッサー車に使用しないでください。絶縁性能の低下を引き起こし、コンプレッサーへ悪影響を及ぼす可能性があります。※注入するホースが長い場合は内壁に蛍光剤が残存する恐れがありますので、ご注意ください。
※すべての作業中において、紫外線から目を守る保護メガネを着用してください。
※破裂や引火する恐れがありますので、直射日光のあたる場所や40℃以上、火気に近くに置かないでください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから、火の気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140788DC-3831-0601/P1箱(50mL×6本)1箱(6本入)
10,400
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
77140797DC-3831-1201/P1箱(50mL×12本)1箱(12本入)
18,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする