曜日別特売

スピンドル

スピンドル - NSK(ナカニシ)

エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。

外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768637559220 NR3060-AQC
159,091
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする